Eriks
  • 21
  • 31
  • 75
  • 53
  • 34
  • 6
  • 17
  • 8
  • 8
  • 2
  • 2
  • 4
  • 2
  • 4
237 Producten getoond voor Niveaumeters

€ 128,35/ stukexcl. btw

€ 155,30incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 1.058,00/ stukexcl. btw

€ 1.280,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 295,38/ stukexcl. btw

€ 357,41incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 272,43/ stukexcl. btw

€ 329,64incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 566,10/ stukexcl. btw

€ 684,98incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 175,95/ stukexcl. btw

€ 212,90incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: HLS-15 Reedcontact SPDT Kabel

  • Eriks:14262489
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -25 tot 95 °C

€ 149,00/ stukexcl. btw

€ 180,29incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ECON® Vlotterschakelaar Type 8400 kunststof vlotter PVDF 1 x NO 1 x NC maximale werkdruk 25 bar procesaansluiting messing 3/4" BSPP

  • Eriks:11814885
  • Uitvoering:Horizontale vlotterschakelaar
  • Montage:Horizontaal
  • Maat procesaansluiting:3/4" (20)

€ 229,93/ stukexcl. btw

€ 278,22incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

WIKA Vlotterschakelaar Type 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 200 mm 2" BSPP

  • Eriks:13473042
  • Uitvoering:Vertikale vlotterschakelaar
  • Montage:Vertikaal
  • Maat procesaansluiting:2" (50)

€ 600,95/ stukexcl. btw

€ 727,15incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

WIKA Vlotterschakelaar Type 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 100 mm 2" BSPP

  • Eriks:12507798
  • Uitvoering:Vertikale vlotterschakelaar
  • Montage:Vertikaal
  • Maat procesaansluiting:2" (50)

€ 578,00/ stukexcl. btw

€ 699,38incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 881,50/ stukexcl. btw

€ 1.066,62incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 820,00/ stukexcl. btw

€ 992,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 881,50/ stukexcl. btw

€ 1.066,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 881,50/ stukexcl. btw

€ 1.066,62incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 764,00/ stukexcl. btw

€ 924,44incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 881,50/ stukexcl. btw

€ 1.066,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 752,50/ stukexcl. btw

€ 910,53incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 881,50/ stukexcl. btw

€ 1.066,62incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 820,00/ stukexcl. btw

€ 992,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 773,50/ stukexcl. btw

€ 935,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 752,50/ stukexcl. btw

€ 910,53incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

MOBREY Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003S PPS relais 3/4" BSPT

  • Eriks:11814898
  • Maat procesaansluiting:3/4" BSPT(R)
  • Vorklengte:79 mm
  • Schakelvermogen:30V / 0,25 A inductief - 30V / 1 A resistief

€ 341,50/ stukexcl. btw

€ 413,22incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8316 serie EL10 vlotter PVDF insteeklengte 44 mm kabel 2 m 3/8" BSPP

  • Eriks:10060222
  • Uitvoering:Vertikale vlotterschakelaar
  • Montage:Vertikaal
  • Maat procesaansluiting:3/8" (10)

€ 96,48/ stukexcl. btw

€ 116,74incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Vlotterschakelaar Type 8316 serie EL10 vlotter PVC insteeklengte 44 mm kabel 2 m 3/8" BSPP

  • Eriks:10060221
  • Uitvoering:Vertikale vlotterschakelaar
  • Montage:Vertikaal
  • Maat procesaansluiting:3/8" (10)

€ 78,80/ stukexcl. btw

€ 95,35incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • Eriks:11814867
  • Uitvoering:Horizontale vlotterschakelaar
  • Montage:Horizontaal
  • Maat procesaansluiting:Vierkant A

€ 544,85/ stukexcl. btw

€ 659,27incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026