€ 229,93/ stukexcl. btw
€ 278,22incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8400 |
Uitvoering | Horizontale vlotterschakelaar |
Montage | Horizontaal |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 3/4" (20) |
Max. werkdruk | 25 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 780 kg/m³ |
Diameter vlotter | 22 mm |
Type contact | 1 x NO of 1 x NC |
Contactuitvoering | Zilver |
Schakelvermogen | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 1 - 4 mm |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal nat deel behuizing | Messing |
Materiaal vlotter | PVDF |
Dekselmateriaal | Kunststof |
Materiaal binnenwerk | Messing |
Materiaal aansluiting | Messing |
Met manchet | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 110 °C |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 80 °C |