Eriks

Conductieve niveauschakelaars

  • 4
  • 5
  • 3
  • 3
  • 1
  • 2
9 Producten getoond voor Conductieve niveauschakelaars
Product Image

Niveauschakelaar relais fig. 8711 serie NRL60/2S 230V AC

  • Eriks:10060217
  • Functie:2 Niveau's vullen
  • Schakelvermogen:240V AC / 10 A
  • Elektrische aansluiting:Steekvoet 8-polig

€ 96,48/ stukexcl. btw

€ 116,74incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Niveauschakelaar relais fig. 8711 serie NRL 60/1E 230V AC

  • Eriks:10060215
  • Functie:1 Niveau
  • Schakelvermogen:240V AC / 10 A
  • Elektrische aansluiting:Steekvoet 8-polig

€ 92,23/ stukexcl. btw

€ 111,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 18,02/ stukexcl. btw

€ 21,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 48,79/ stukexcl. btw

€ 59,04incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Niveauschakelaar relais fig. 8711 serie NRL 60/2E 230V AC

  • Eriks:10060216
  • Functie:2 Niveau's legen
  • Schakelvermogen:240V AC / 10 A
  • Elektrische aansluiting:Steekvoet 8-polig

€ 96,48/ stukexcl. btw

€ 116,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027
Product Image

ACS Niveauschakelaar relais fig. 8713 serie SRA-100UO 20 - 253V AC/DC

  • Eriks:11249741
  • Functie:2 Niveau's vullen of legen of alarm
  • Schakelvermogen:250V AC / 10 A
  • Elektrische aansluiting:Klemband

€ 197,20/ stukexcl. btw

€ 238,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

ACS Elektrode fig. 8703 serie SAT2 G10 2 pennen lengte 1000 mm

  • Eriks:10071210
  • Aantal pins:2
  • Lengte:1000 mm
  • Maat procesaansluiting:1" BSPP(G)

€ 265,20/ stukexcl. btw

€ 320,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

ACS Elektrode fig. 8703 serie SAT3 G10 3 pennen lengte 1000 mm

  • Eriks:10071211
  • Aantal pins:3
  • Lengte:1000 mm
  • Maat procesaansluiting:1" BSPP(G)

€ 328,95/ stukexcl. btw

€ 398,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

ACS Elektrode fig. 8703 serie SAT1 G12 1 pen lengte 1000 mm

  • Eriks:12660658
  • Aantal pins:1
  • Lengte:1000 mm
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 197,20/ stukexcl. btw

€ 238,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026