Eriks
ECON®

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: HLS-15 Reedcontact SPDT Kabel

  • ERIKS:14262489
  • Fabrikant:8716901151711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,00/ stukexcl. btw

€ 180,29incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
HLS-15
Type
7190X
Type schakelaar
Reedcontact
Functie
SPDT
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte
500 cm
Voedingsspanning
10 - 230V AC
Vermogen
2,5 A / 60 W / 60 W
Levensduur
1 x 10^9
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP67/IP68
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 95 °C