Eriks
WIKA

WIKA Niveautransmitter fig. 1241 serie IS3 roestvaststaal 100 mbar kabel 2 meter 1" BSPP flush aansluiting

  • ERIKS:13472560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hydrostatische niveautransmitter met manometeraansluiting in explosieveilige uitvoering met GL goedkeur voor scheepsbouw. Afhankelijk van procesaansluiting 1/2"BSPP of 1"BSPP, uitgevoerd met respectievelijk een binnenliggend of voorliggend membraan.
Opslaan in lijst

€ 881,50/ stukexcl. btw

€ 1.066,62incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
IS-3
Type
1241
Uitvoering
Hydrostatische niveautransmitter
Meetmethode
Druk
Meetbereik
van 0 tot 100
Meeteenheid
mbar
Max. druk
0.3 bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Relatieve lineariteitsafwijking
0.2 %
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid
0.1 %
Type membraan
Voorliggend
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP flush)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Montage
Horizontaal en vertikaal
Materiaal membraan
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Afdichting
FPM
Materiaal kabel
PUR
Met display
Nee
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
10 - 30V DC
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte
2 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Mediumtemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6
ATEX Zone
Zone 0
Goedkeuringen
GL