Eriks

Onderdelen en toebehoren niveaumeters

  • 8
  • 18
  • 6
  • 1
  • 4
  • 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
36 Producten getoond voor Onderdelen en toebehoren niveaumeters

€ 128,35/ stukexcl. btw

€ 155,30incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 295,38/ stukexcl. btw

€ 357,41incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 175,95/ stukexcl. btw

€ 212,90incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: HLS-15 Reedcontact SPDT Kabel

  • Eriks:14262489
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -25 tot 95 °C

€ 149,00/ stukexcl. btw

€ 180,29incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 112,50/ stukexcl. btw

€ 136,13incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 137,50/ stukexcl. btw

€ 166,38incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 298,50/ stukexcl. btw

€ 361,19incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 410,00/ stukexcl. btw

€ 496,10incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 197,20/ stukexcl. btw

€ 238,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: HLS-15 Reedcontact SPDT Kabel Klembevestiging

  • Eriks:14491402
  • Bevestiging:Klembevestiging
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -25 tot 95 °C

€ 166,50/ stukexcl. btw

€ 201,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: LMS-Ha2 Reedcontact SPDT Kabelwartel M16

  • Eriks:14718419
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -40 tot 180 °C

€ 196,00/ stukexcl. btw

€ 237,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

ECON® Reedschakelaar Type: 7190X Serie: LMS-Ha2 Reedcontact SPDT Kabelwartel M16 Klembevestiging

  • Eriks:13706592
  • Bevestiging:Klembevestiging
  • Levensduur:1 x 10^9
  • Omgevingstemperatuur:van -40 tot 180 °C

€ 214,50/ stukexcl. btw

€ 259,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

WIKA Digitaal display Type: 36312 Serie: DI10 Aantal karakters per regel: 4 Uitgangssignaal: 2 x Relay Aantal contacten: 2 Voedingsspanning: 20 mA (Current Loop)

  • Eriks:14734108
  • Meetbereik:van -1999 tot 9999
  • Uitgangssignaal:2 x Relay
  • Uitvoering schakeluitgang:PhotoMOS maximum 30V AC/DC maximum 0.4A

€ 620,00/ stukexcl. btw

€ 750,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 678,50/ stukexcl. btw

€ 820,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 118,50/ stukexcl. btw

€ 143,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 283,50/ stukexcl. btw

€ 343,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 125,50/ stukexcl. btw

€ 151,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 74,90/ stukexcl. btw

€ 90,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 125,00/ stukexcl. btw

€ 151,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 472,50/ stukexcl. btw

€ 571,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 230,00/ stukexcl. btw

€ 278,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

€ 381,00/ stukexcl. btw

€ 461,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 270,50/ stukexcl. btw

€ 327,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027