



| Product | Uitvoering | Montage | Maat procesaansluiting | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 544,85/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F88 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 1.343,00/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F98 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 997,90/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F21 stanglengte 1500 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A | Vertikale vlotterschakelaar | Vertikaal | Vierkant A | € 1.078,65/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter monel type F185 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 917,15/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F104 stanglengte 750 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A | Vlotterschakelaar | Horizontaal en vertikaal | Vierkant A | € 638,78/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F68 stanglengte 362 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 783,28/stuk |