Eriks

Vlotterschakelaar Type 8316 serie EL10 vlotter PVC insteeklengte 44 mm kabel 2 m 3/8" BSPP

  • ERIKS:10060221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Contact normaal gesloten, 250 VAC/0,5A/10VA. Procesaansluiting BSP-buitendraad, insteeklengte 44 mm, vlotter 25 mm, kabel 2 m PVC.
Opslaan in lijst

€ 78,80/ stukexcl. btw

€ 95,35incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
EL10
Type
8316
Uitvoering
Vertikale vlotterschakelaar
Montage
Vertikaal
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
3/8" (10)
Min. soortelijke massa vloeistof
860 kg/m³
Diameter vlotter
25 mm
Type contact
1 x NO of 1 x NC
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
250V AC / 0,5A / 10VA
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakelpunt L1
20 mm
Stanglengte
43 mm
Materiaal vlotter
PVC
Materiaal aansluiting
PVC
Materiaal kabel
PVC
Kabellengte
2 m
Mediumtemperatuur
van -10 tot 60 °C