Kunststof leidingfittingen verbinden, vertakken of veranderen de richting van kunststof leidingsystemen. Deze categorie omvat fittingen voor onder meer PP-RCT en HDPE, terwijl buizen en afsluiters buiten de categorie blijven.
Wat zijn kunststof leidingfittingen?Een leidingfitting vormt samen met buizen een gesloten leidingtraject. PP-RCT fittingen kunnen door thermische fusie worden verbonden; HDPE is eveneens goed lasbaar en kan afhankelijk van de toepassing op verschillende manieren worden verwerkt. Een correcte materiaal- en verbindingskeuze zorgt dat fitting en leiding als één systeem functioneren.
Toepassingen en industrieënPP-RCT fittingen worden toegepast in HVAC, gekoeld water, perslucht en watersystemen aan boord van schepen. HDPE fittingen ondersteunen systemen voor waterbehandeling, scheepvaart, koeling en de chemische procesindustrie. Het bredere assortiment kunststof leidingsystemen omvat daarnaast materialen zoals ABS, PP-H, PVC-U, PVC-C en PVDF.
Hoe selecteer je Kunststof leidingfittingenStem eerst het fittingmateriaal af op het leidingmateriaal en het medium. Controleer daarna de diameter, drukklasse, bedrijfstemperatuur en vereiste verbindingstechniek. PP-RCT is beschikbaar in SDR 7,4, 9, 11 en 17,6; HDPE drukleidingsystemen worden vooral in SDR 11 en SDR 17 geleverd.
Belangrijkste kenmerkenBelangrijke kenmerken zijn kunststofsoort, diameter, SDR-klasse, medium, temperatuur, druktoepassing en verbindingstechniek, waaronder thermische fusie, moflassen en stuiklassen.
Veelgestelde vragen
Welke verbindingstechniek past bij PP-RCT leidingfittingen?PP-RCT leidingfittingen kunnen door thermische fusie worden verbonden. Stem de methode af op de maatvoering en installatie. Bij Aquatherm Blue worden maten van 20 tot en met 125 mm gemoflast; vanaf 160 mm worden stom- of stuiklasverbindingen toegepast.
Welke SDR-klasse kies je voor HDPE leidingfittingen?Stem de SDR-klasse af op het bijbehorende HDPE drukleidingsysteem. ERIKS levert voor HDPE vooral SDR 11 en SDR 17. Controleer daarnaast het medium en bepaal welke verwerkingsmethode bij de toepassing past.