€ 17,73/ stukexcl. btw
€ 21,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 100 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |