Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Verloopmof-insteek JG PEM201510W 15x10

  • ERIKS:11391815
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
PEM20
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
POM
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
10 mm
Aansluiting
Push-pull koppeling
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C