Eriks
GF

GF Drukslangpilaar PVC-U metrisch 721.960.408 PN16 32 x 30 mm

  • ERIKS:10045350
Image 1
Drukslangtule, PVC-U , metrisch. uitvoering:met lijmeind metrisch en cylindrische slangpilaar.
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
30 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C