Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.332 PN10 20/16x3/8"

  • ERIKS:10047184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind/lijmmof x BSP-buitendraad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
151
Vorm
Puntstuk
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
20 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Binnendiameter aansluiting 2
16 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C