Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.335 PN10 25/20x3/4"

  • ERIKS:10047187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind/lijmmof x BSP-buitendraad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 4,55/ stukexcl. btw

€ 5,51incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
151
Vorm
Puntstuk
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
20 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C