Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.337 PN10 32/25x1"

  • ERIKS:10047189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind/lijmmof x BSP-buitendraad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
151
Vorm
Puntstuk
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C