Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Schroefbus + wartel JG PEMSTC1514 15x1/2"

  • ERIKS:11391802
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
PEMSTC
Vorm
Schroefbus
Materiaal
POM
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Push-pull koppeling
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C