Eriks

Guillemin koppelingen

  • 2
  • 36
  • 12
  • 19
  • 3
  • 5
  • 15
121 Producten getoond voor Guillemin koppelingen

€ 16,26/ stukexcl. btw

€ 19,67incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Afsluitkap Guillemin GPS DN80 RVS

  • Eriks:10038002
  • Type slangkoppeling 2:Guillemin
  • Type aansluiting 2:Plug zonder grendel
  • Maat aansluiting 2:DN80

€ 29,82/ stukexcl. btw

€ 36,08incl. btw

131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN50 RVS 2"

  • Eriks:10038048
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 52,44/ stukexcl. btw

€ 63,45incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN100 aluminium 4"

  • Eriks:10038029
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 33,66/ stukexcl. btw

€ 40,73incl. btw

158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GSG DN65 aluminium pilaar 70

  • Eriks:10038010
  • Type:GSG
  • Maat aansluiting:DN65
  • Slang inw.diam. (DN):DN70

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN65 aluminium 2.1/2"

  • Eriks:10038027
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2.1/2"

€ 17,70/ stukexcl. btw

€ 21,42incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GMG DN50 aluminium 2"

  • Eriks:10038019
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 9,84/ stukexcl. btw

€ 11,91incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GMG DN80 RVS 3"

  • Eriks:10038047
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 74,70/ stukexcl. btw

€ 90,39incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GMG DN50 RVS 2"

  • Eriks:10038046
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 37,62/ stukexcl. btw

€ 45,52incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN80 aluminium 3"

  • Eriks:10038028
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN50 PP 2"

  • Eriks:11087218
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 10,56/ stukexcl. btw

€ 12,78incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GMG DN100 RVS 4"

  • Eriks:10070147
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 111,00/ stukexcl. btw

€ 134,31incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GSG/RK DN80 RVS pilaar 76 voor klemschaal montage

  • Eriks:10038045
  • Type:GSG/RK
  • Maat aansluiting:DN80
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 89,70/ stukexcl. btw

€ 108,54incl. btw

445 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GLG DN100 RVS 4" stomplas

  • Eriks:10070167
  • Norm:EN 14420-8
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 168,60/ stukexcl. btw

€ 204,01incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 11,46/ stukexcl. btw

€ 13,87incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GMG DN65 aluminium 2.1/2"

  • Eriks:10038020
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2.1/2"

€ 10,86/ stukexcl. btw

€ 13,14incl. btw

208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Afsluitkap Guillemin GPG DN80 aluminium

  • Eriks:10037996
  • Type slangkoppeling 2:Guillemin
  • Type aansluiting 2:Plug met grendel
  • Maat aansluiting 2:DN80

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

442 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GSG/RK DN50 RVS pilaar 50 voor klemschaal montage

  • Eriks:10038044
  • Type:GSG/RK
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 38,94/ stukexcl. btw

€ 47,12incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GSG DN32 aluminium pilaar 35

  • Eriks:10038007
  • Type:GSG
  • Maat aansluiting:DN32
  • Slang inw.diam. (DN):DN35

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GMG DN32 aluminium 1.1/4"

  • Eriks:10070100
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GSG/RK DN80 PP pilaar 75 voor klemschaal montage

  • Eriks:11126622
  • Type:GSG/RK
  • Maat aansluiting:DN80
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN40 aluminium 1.1/2"

  • Eriks:10038025
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN80 PP 3"

  • Eriks:11090234
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GSG DN25 aluminium pilaar 30

  • Eriks:10038006
  • Type:GSG
  • Maat aansluiting:DN25
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027
Product Image

Koppeling Guillemin GMG DN100 aluminium 4"

  • Eriks:10038022
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 22,68/ stukexcl. btw

€ 27,44incl. btw

247 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026