Eriks

Koppeling Guillemin GMG DN50 RVS 2"

  • ERIKS:10038046
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GMG. Koppeling met buitendraad en grendel. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401). Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 37,62/ stukexcl. btw

€ 45,52incl. btw

159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMG
Materiaal
AISI 316
Code
GMG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN50
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling