€ 17,82/ stukexcl. btw
€ 21,56incl. btw
121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GFG |
Materiaal | Aluminium |
Code | GFG |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN80 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |