€ 111,00/ stukexcl. btw
€ 134,31incl. btw
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMG |
Materiaal | AISI 316 |
Code | GMG |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN100 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |