Eriks

Koppeling Guillemin GFG DN50 PP 2"

  • ERIKS:11087218
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GFG. Koppeling met binnendraad en grendel. Materiaal koppeling: polypropyleen. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 10,56/ stukexcl. btw

€ 12,78incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GFG
Materiaal
PP
Code
GFG
Maximale werkdruk
6 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN50
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling