Eriks

Koppeling Guillemin GMG DN65 aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:10038020
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GMG. Koppeling met buitendraad en grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 10,86/ stukexcl. btw

€ 13,14incl. btw

208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMG
Materiaal
Aluminium
Code
GMG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN65
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling