€ 168,60/ stukexcl. btw
€ 204,01incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GLG |
Type | GLG |
Norm | EN 14420-8 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 114.3 mm |
Laseind dikte | 3.6 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Guillemin |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN100 |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 16 bar |