€ 6,18/ stukexcl. btw
€ 7,48incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMG |
Materiaal | Aluminium |
Code | GMG |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN32 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |