Eriks

Guillemin koppeling verloopstukken

  • 6
  • 17
  • 1
  • 14
  • 1
  • 1
  • 6
23 Producten getoond voor Guillemin koppeling verloopstukken
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN80-50 aluminium

  • Eriks:10038071
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN80

€ 34,86/ stukexcl. btw

€ 42,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN100-80 aluminium

  • Eriks:10038074
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN100

€ 61,50/ stukexcl. btw

€ 74,42incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN100-50 aluminium

  • Eriks:10070116
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN100

€ 54,96/ stukexcl. btw

€ 66,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN65-50 aluminium

  • Eriks:10070113
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN65

€ 32,34/ stukexcl. btw

€ 39,13incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN50-40 aluminium

  • Eriks:10038070
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN50

€ 26,28/ stukexcl. btw

€ 31,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN80-40 aluminium

  • Eriks:10070114
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN80

€ 37,14/ stukexcl. btw

€ 44,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN80-65 aluminium

  • Eriks:10038072
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN80

€ 35,64/ stukexcl. btw

€ 43,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN80 - 50 PP

  • Eriks:11095103
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN80

€ 192,30/ stukexcl. btw

€ 232,68incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN100 aluminium 6"

  • Eriks:11140811
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:6"

€ 84,30/ stukexcl. btw

€ 102,00incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Geka Plus type 111 in messing binnendraad 3/4"

  • Eriks:13339243
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN100-80 RVS

  • Eriks:10038075
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN100

€ 247,20/ stukexcl. btw

€ 299,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN80-50 RVS

  • Eriks:10070179
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN80

€ 127,80/ stukexcl. btw

€ 154,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN65-40 RVS

  • Eriks:10070176
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN65

€ 132,60/ stukexcl. btw

€ 160,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN65-50 RVS

  • Eriks:10070177
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN65

€ 92,10/ stukexcl. btw

€ 111,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN80-65 RVS

  • Eriks:10070180
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN80

€ 135,60/ stukexcl. btw

€ 164,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN50-40 RVS

  • Eriks:10070175
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN50

€ 220,80/ stukexcl. btw

€ 267,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN65-40 aluminium

  • Eriks:10070112
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN65

€ 30,48/ stukexcl. btw

€ 36,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN150-100 aluminium

  • Eriks:10070117
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN150

€ 345,00/ stukexcl. btw

€ 417,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Product Image

Verloopstuk Guillemin GVG DN100-65 aluminium

  • Eriks:10038073
  • Type slangkoppeling:Guillemin
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN100

€ 56,34/ stukexcl. btw

€ 68,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Koppeling Guillemin GFG DN80 aluminium 2"

  • Eriks:11108797
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 123,90/ stukexcl. btw

€ 149,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

Koppeling Storz RVS binnendraad BSP 2.1/2" nokafstand 89

  • Eriks:13353190
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2.1/2"

€ 157,63/ stukexcl. btw

€ 190,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Koppeling DSP DM DN65 aluminium 2" BSPP buitendraad

  • Eriks:11020815
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027
Product Image

Koppeling DSP DM DN65 aluminium 3" BSPP buitendraad

  • Eriks:13530528
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 47,16/ stukexcl. btw

€ 57,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026