Eriks

Verloopstuk Guillemin GVG DN80-50 RVS

  • ERIKS:10070179
Image 1
Symmetrische verloopkoppeling Guillemin type GVG. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401). Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 127,80/ stukexcl. btw

€ 154,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GVG
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Code
GVG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Guillemin
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN80
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN50
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling