€ 247,20/ stukexcl. btw
€ 299,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GVG |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Code | GVG |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Guillemin |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN100 |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN80 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |