€ 47,16/ stukexcl. btw
€ 57,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Aluminium |
Code | dm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | DSP |
Type aansluiting 2 | Zonder grendel |
Maat aansluiting 2 | DN65 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |