€ 192,30/ stukexcl. btw
€ 232,68incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GVG |
Materiaal | Polypropyleen (PP) |
Code | GVG |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Type slangkoppeling | Guillemin |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN80 |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN50 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |