Eriks

Koppeling Guillemin GFG DN80 aluminium 2"

  • ERIKS:11108797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,90/ stukexcl. btw

€ 149,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Code
GFG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN80
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling