Eriks

Koppeling DSP DM DN65 aluminium 2" BSPP buitendraad

  • ERIKS:11020815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Code
dm
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
DSP
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN65
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling