Eriks

Verloopstuk Guillemin GVG DN100-50 aluminium

  • ERIKS:10070116
Image 1
Halve symmetrische verloopkoppeling Guillemin type GVG. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 54,96/ stukexcl. btw

€ 66,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GVG
Materiaal
Aluminium
Code
GVG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Guillemin
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN100
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN50
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling