Eriks

Express koppelingen

  • 7
  • 2
  • 8
  • 8
  • 17
  • 2
  • 2
  • 16
28 Producten getoond voor Express koppelingen
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 1/2''

  • Eriks:10039507
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 10

  • Eriks:11020687
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN10

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 25

  • Eriks:11037462
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 1.1/4''

  • Eriks:11078933
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM RVS buitendraad BSP 1''

  • Eriks:10039482
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 3/4''

  • Eriks:10039505
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

327 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM RVS buitendraad BSP 1/2''

  • Eriks:11115148
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 17,55/ stukexcl. btw

€ 21,24incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 1''

  • Eriks:10039481
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 1/2''

  • Eriks:10039504
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 3/8''

  • Eriks:11066840
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/8"

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

493 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 6,11/ stukexcl. btw

€ 7,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 1.1/4''

  • Eriks:11088349
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 7,67/ stukexcl. btw

€ 9,28incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 3/4''

  • Eriks:10039508
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 4,81/ stukexcl. btw

€ 5,82incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 3/8''

  • Eriks:11020733
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/8"

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 1''

  • Eriks:10039483
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Blindkap Express EXK RVS met ketting

  • Eriks:11177114
  • Type slangkoppeling:Kap
  • Type slangkoppeling 2:Klauwkoppeling
  • Type aansluiting 2:Express

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Blindkap Express EXK messing

  • Eriks:10039468
  • Type slangkoppeling:Kap
  • Type slangkoppeling 2:Klauwkoppeling
  • Type aansluiting 2:Express

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 19

  • Eriks:10039541
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS RVS pilaar 19

  • Eriks:11059739
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:41
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 19,31/ stukexcl. btw

€ 23,37incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 16

  • Eriks:11027295
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN16

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

311 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS RVS pilaar 13

  • Eriks:11115146
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:41
  • Maximale werkdruk:10 bar

€ 18,33/ stukexcl. btw

€ 22,18incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 13

  • Eriks:10039540
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS MS Pilaar 6

  • Eriks:13543884
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN06

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM RVS buitendraad BSP 3/4''

  • Eriks:10039506
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 18,33/ stukexcl. btw

€ 22,18incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXF RVS binnendraad BSP 3/4''

  • Eriks:11121439
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 18,33/ stukexcl. btw

€ 22,18incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026