Eriks

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 3/8''

  • ERIKS:11066840
Image 1
Express buitendraadkoppeling inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met NBR dichting. Maximale werkdruk: 10 bar. Materiaal: messing en RVS.
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

493 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EXM
Materiaal
Messing
Code
EXM
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Express
Maat aansluiting 2
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling