€ 19,57/ stukexcl. btw
€ 23,68incl. btw
325 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EXF |
Materiaal | AISI 316 |
Code | EXF |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Express |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 41mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |