Eriks

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 3/4''

  • ERIKS:10039508
Image 1
Express binnendraadkoppeling. Inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met NBR dichting. Maximale werkdruk: 10 bar. Materiaal: messing en RVS.
Opslaan in lijst

€ 4,81/ stukexcl. btw

€ 5,82incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EXF
Materiaal
Messing
Code
EXF
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Express
Maat aansluiting 2
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling