Eriks

Blindkap Express EXK RVS met ketting

  • ERIKS:11177114
Image 1
Express kap met inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met NBR dichting. Maximale werkdruk: 10 bar. Materiaal: messing en RVS.
Opslaan in lijst

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EXK
Materiaal
AISI 316
Code
EXK
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Kap
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Express
Maat aansluiting 2
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Dop/plug