€ 18,33/ stukexcl. btw
€ 22,18incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EXM |
Materiaal | AISI 316 |
Code | EXM |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Express |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 41mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |