Eriks

Koppeling Express EXS RVS pilaar 19

  • ERIKS:11059739
Image 1
Express slangkoppeling inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met NBR dichting. Maximale werkdruk: 10 bar. Materiaal: messing of RVS.
Opslaan in lijst

€ 19,31/ stukexcl. btw

€ 23,37incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EXS
Code
EXS
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Maat aansluiting
41
Materiaal afdichting
FPM
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi