€ 4,19/ stukexcl. btw
€ 5,07incl. btw
286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EXK |
Materiaal | Messing |
Code | EXK |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Kap |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Express |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 41mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Dop/plug |