Eriks

Aansluitdelen, toebehoren en reserveonderdelen

  • 2
  • 52
  • 385
  • 18
  • 2
  • 27
  • 49
  • 36
  • 2
  • 24
  • 13
  • 14
439 Producten getoond voor Aansluitdelen, toebehoren en reserveonderdelen

€ 9,87/ stukexcl. btw

€ 11,94incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

316 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Afdichtring 24-SQRMS-S38-FKM90

  • Eriks:11451726
  • Manufacturer:912459790
  • Referentiecode:SQR 38S
  • Belastingklasse (DIN 2353):S
  • Buismaat in mm:38

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 14,15/ stukexcl. btw

€ 17,12incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 21,93/ stukexcl. btw

€ 26,54incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Afdichtring 24-SQRMS-L/S12-FKM90

  • Eriks:11451710
  • Manufacturer:912339790
  • Referentiecode:SQR 12L/12S
  • Belastingklasse (DIN 2353):L / S
  • Buismaat in mm:12

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Afdichtring GP-SR-M27-G3/4E

  • Eriks:849898
  • Manufacturer:90589900
  • Referentiecode:KDSM27x2/R3/4

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Flare klemring 24-BV10R-S20-C19

  • Eriks:606499
  • Manufacturer:31801900
  • Belastingklasse (DIN 2353):S
  • Buismaat in mm:20
  • Nom. druk:PN420

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Flare klemring 24-BV10R-S25-C19

  • Eriks:606529
  • Manufacturer:31851900
  • Belastingklasse (DIN 2353):S
  • Buismaat in mm:25
  • Nom. druk:PN420

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 1,59/ stukexcl. btw

€ 1,92incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Afdichtring 24-SQRMS-L15-FKM90

  • Eriks:11451711
  • Manufacturer:912349790
  • Referentiecode:SQR 15L
  • Belastingklasse (DIN 2353):S
  • Buismaat in mm:15

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Afdichtring 24-SQRMS-L/S10-FKM90

  • Eriks:11451709
  • Manufacturer:912329790
  • Referentiecode:SQR 10L/10S
  • Belastingklasse (DIN 2353):L / S
  • Buismaat in mm:10

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

737 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Flarekegel 24-BV10CO-S20x2,5-C19

  • Eriks:606480
  • Manufacturer:34829900
  • Belastingklasse (DIN 2353):S
  • Geschikt voor buisdiameter 2:20x2.5 mm
  • Nom. druk:PN420

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Flarekegel 24-BV10CO-S25x3-C19

  • Eriks:606510
  • Manufacturer:34879900
  • Belastingklasse (DIN 2353):S
  • Geschikt voor buisdiameter 2:25x3 mm
  • Nom. druk:PN420

€ 13,24/ stukexcl. btw

€ 16,02incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Afdichtring GP-SR-M16-G3/8E

  • Eriks:849529
  • Manufacturer:90539900
  • Referentiecode:KDSM16x1.5/R3/8

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

VOSS Afdichtring GP-SR-M22-G1/2E

  • Eriks:849790
  • Manufacturer:90569900
  • Referentiecode:KDSM22x1.5/R1/2

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026