€ 9,55/ stukexcl. btw
€ 11,56incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Materiaal O-ring | NBR |
Belastingklasse (DIN 2353) | S |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 20x2.5 mm |
Nom. druk | PN420 |
d3 | 13.5 mm |
d4 | 15.3 mm |
l1 | 32 mm |