€ 0,47/ stukexcl. btw
€ 0,57incl. btw
152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SQR |
Referentiecode | SQR 15L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Belastingklasse (DIN 2353) | S |
Buismaat in mm | 15 |
d1 | 15 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |