€ 1,31/ stukexcl. btw
€ 1,59incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SQR |
Referentiecode | SQR 38S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Belastingklasse (DIN 2353) | S |
Buismaat in mm | 38 |
d1 | 38 mm |
s | 2.6 mm |
t | 0.9 mm |