Eriks
VOSS

VOSS Flare klemring 24-BV10R-S20-C19

  • ERIKS:606499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemring
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied

Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
20
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
I
9 mm