Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring 24-SQRMS-L/S10-FKM90

  • ERIKS:11451709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- VOSSForm SQR dichtring
- L en S serie
- Materiaal: FKM
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

737 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SQR
Referentiecode
SQR 10L/10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Nee
Belastingklasse (DIN 2353)
L / S
Buismaat in mm
10
d1
10 mm
s
2 mm
t
0.7 mm