Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M22-G1/2E

  • ERIKS:849790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM22x1.5/R1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 22x1.5
d5
22.2 mm
d7
26.9 mm
h
4.5 mm
h1
2.6 mm