Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring GP-SR-M16-G3/8E

  • ERIKS:849529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zachte afdichtingsring voor excentrische banjokoppelingen
- Voor buitendraad
- Materiaal NBR
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
KDSM16x1.5/R3/8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d2
M 16x1.5
d5
16.9 mm
d7
21.9 mm
h
3 mm
h1
2.1 mm