Eriks

Smoorkleppen

  • 13
  • 5
  • 11
  • 8
  • 5
  • 11
  • 8
24 Producten getoond voor Smoorkleppen
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40

  • Eriks:10056371
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 206,98/ stukexcl. btw

€ 250,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65

  • Eriks:10056373
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 256,98/ stukexcl. btw

€ 310,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50

  • Eriks:10056372
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 246,05/ stukexcl. btw

€ 297,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200

  • Eriks:10056378
  • Nom. binnendiameter:DN200
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 693,98/ stukexcl. btw

€ 839,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80

  • Eriks:10056374
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 272,65/ stukexcl. btw

€ 329,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN20

  • Eriks:11119949
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 214,70/ stukexcl. btw

€ 259,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN25

  • Eriks:11088485
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 228,95/ stukexcl. btw

€ 277,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN250

  • Eriks:10056379
  • Nom. binnendiameter:DN250
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 1.041,20/ stukexcl. btw

€ 1.259,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

JASTA Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 60.3mm

  • Eriks:10056367
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:60.3 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.15 mm
  • Druktrap artikel:PN6

€ 239,28/ stukexcl. btw

€ 289,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100

  • Eriks:10056375
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 303,05/ stukexcl. btw

€ 366,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

JASTA Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 48.3mm

  • Eriks:10056366
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:48.3 mm
  • Wanddikte aansluiting:2.65 mm
  • Druktrap artikel:PN6

€ 234,18/ stukexcl. btw

€ 283,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

JASTA Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 76.1mm

  • Eriks:10056368
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:76.1 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.05 mm
  • Druktrap artikel:PN6

€ 336,30/ stukexcl. btw

€ 406,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

JASTA Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 133mm

  • Eriks:10056369
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:133 mm
  • Wanddikte aansluiting:4 mm
  • Druktrap artikel:PN6

€ 557,65/ stukexcl. btw

€ 674,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

JASTA Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 70mm

  • Eriks:11030299
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:70 mm
  • Wanddikte aansluiting:3 mm
  • Druktrap artikel:PN6

€ 109,65/ stukexcl. btw

€ 132,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150

  • Eriks:10056377
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 513,48/ stukexcl. btw

€ 621,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Gietijzer Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125

  • Eriks:10056376
  • Nom. binnendiameter:DN125
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10

€ 423,23/ stukexcl. btw

€ 512,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN6 Flens DN500 - 20"

  • Eriks:14788944
  • Nom. binnendiameter:DN500 - 20"
  • Druktrap artikel:PN6
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN200 - 8"

  • Eriks:14788829
  • Nom. binnendiameter:DN200 - 8"
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN250 - 10"

  • Eriks:14788830
  • Nom. binnendiameter:DN250 - 10"
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN6 Flens DN600 - 24"

  • Eriks:14788945
  • Nom. binnendiameter:DN600 - 24"
  • Druktrap artikel:PN6
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN150 - 6"

  • Eriks:14788828
  • Nom. binnendiameter:DN150 - 6"
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN450 - 18"

  • Eriks:14788943
  • Nom. binnendiameter:DN450 - 18"
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN300 - 12"

  • Eriks:14788831
  • Nom. binnendiameter:DN300 - 12"
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

JASTA Smoorklep Serie: LDK-4 Type: 1893 Staal/Staal Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN400 - 16"

  • Eriks:14788832
  • Nom. binnendiameter:DN400 - 16"
  • Druktrap artikel:PN10
  • Druktrap flens:PN10
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op