Eriks
JASTA

JASTA Smoorklep Type: 1891 Staal/Staal Centrisch Handgreep PN6 Las type 133mm

  • ERIKS:10056369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stalen smoorklep met laseinden bediend door middel van een handgreep.
Opslaan in lijst

€ 557,65/ stukexcl. btw

€ 674,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JASTA
Serie
EDR
Type
1891
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
Blik
Oppervlaktebescherming
Grondverf
Uitwendige buisdiameter aansluiting
133 mm
Aansluiting
Las type
Wanddikte aansluiting
4 mm
Druktrap artikel
PN6
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handgreep
Materiaal klepblad
Staal
Materiaal spindel
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
C
133 mm
H
147 mm
L
200 mm
Gewicht
3.7 kg